Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .
STEEL, 6 mm-schacht
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M), fijne korrel, keramische binding 5 V. Bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.
€ 2,44/ stukexcl. btw
€ 2,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Materiaal bekleding | Aluminiumoxide |
Korrel | 80 |
Diameter | 8 mm |
Hardheid | M |
Vorm | Cilindrisch ZY |
Lengte | 16 mm |
Stiftaansluiting | 6 mm |