Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift cilindrisch 0510 6 AR 100 O 5V

  • ERIKS:23429124
  • Fabrikant:4007220094761
Image 1
Korund-slijpstift STEEL EDGE, cilindervorm, 6 mm-schacht

Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren .



STEEL EDGE, 6 mm-schacht
Edelkorund roze (AR, hardheid O), fijne korrel, keramische binding 5 V. bijzonder geschikt voor kantbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 25–40 m/s.

Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
100
Diameter
5 mm
Hardheid
O
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
10 mm
Stiftaansluiting
6 mm