Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Slijpstift cilindrisch 0408 3 ...
PFERD Slijpstift cilindrisch 0408 3 ADW 100 M 5V
ERIKS:
12403875
Fabrikant:
4007220094662
Korund-slijpstift STEEL, cilindervorm, 3 mm-schacht
Toepassing: Voor het bewerken van radii, boringen en contouren.
STEEL, 3 mm-schacht
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M), fijne korrel, keramische binding 5 V. Bijzonder geschikt voor vlakbewerking. Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
100
Diameter
4 mm
Hardheid
M
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
8 mm
Stiftaansluiting
3 mm
Bekijk alle varianten
Inloggen