Uitvoering: grove korrel, keramische binding 5 V.
Toepassing: voor het bewerken van contouren en achterwaarts ontbramen.
STEEL
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M). Bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.
€ 4,24/ stukexcl. btw
€ 5,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Materiaal bekleding | Aluminiumoxide |
Korrel | 30 |
Diameter | 20 mm |
Hardheid | M |
Vorm | Kogel KU |
Stiftaansluiting | 6 mm |
Lengte aansluiting | 40 mm |