Eriks
PFERD

PFERD Slijpstift bolvormig 16 6 ADW 30 M 5V

  • ERIKS:23872144
  • Fabrikant:4007220101261
Image 1
Korund-slijpstift, kogelvorm, 6 mm-schacht

Uitvoering: grove korrel, keramische binding 5 V.

Toepassing: voor het bewerken van contouren en achterwaarts ontbramen.



STEEL
Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M). Bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
30
Diameter
16 mm
Hardheid
M
Vorm
Kogel KU
Stiftaansluiting
6 mm
Lengte aansluiting
40 mm