Eriks
PFERD

PFERD Slijpster Polinox T 19-2 A 280

  • ERIKS:12739461
  • Fabrikant:4007220899205
Image 1
Slijpster Polinox

PNST
Uitvoering: vlies met korundstrooiing (A). Het vlies bestaat uit meerdere ten opzichte van elkaar verschoven lagen.

Toepassing: voor het bewerken van normaal staal, roestvrijstaal en aluminium. Ideaal voor het reinigen, ontbramen en fijnslijpen van binnenwerk en contouren. Speciaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.



Ø 19 mm, 2-lagig.
Aanbev. 15000 min-1, max. 25100 min-1.

Opslaan in lijst

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
280