PNST
Uitvoering: vlies met korundstrooiing (A). Het vlies bestaat uit meerdere ten opzichte van elkaar verschoven lagen.
Toepassing: voor het bewerken van normaal staal, roestvrijstaal en aluminium. Ideaal voor het reinigen, ontbramen en fijnslijpen van binnenwerk en contouren. Speciaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.
Ø 19 mm, 2-lagig.
Aanbev. 15000 min-1, max. 25100 min-1.
€ 4,79/ stukexcl. btw
€ 5,80incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150