€ 8,87/ stukexcl. btw
€ 10,73incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Diameter schijf | 50 mm |
Boorgatdiameter | 6 mm |
Dikte | 6 mm |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor gietijzeren buis | Ja |
Korrel | 24 |
Hardheid | M |
Materiaal bekleding | Korund |
Vorm | Vlak |
Hoogte | 6 mm |