Eriks
PFERD

PFERD Slijpschijf SG CC-GRIND-ROBUST STEELOX 125mm

  • ERIKS:14591414
  • Fabrikant:4007220304433
Image 1
Slijpschijf CC-GRIND-ROBUST SG STEELOX voor staal–en roestvrijstaalbewerking

Uitvoering: driehoekige VICTOGRAIN-slijpkorrel. Alle slijpkorrels zijn qua vorm en grootte gelijk aan elkaar en staan onder een optimale hoek ten opzichte van het werkstuk, zodat iedere slijpkorrel met weinig energie in het werkstuk kan dringen. De slijpkorrels worden aan één kant van de driehoek op de drager aangebracht, waardoor een bijzonder sterke verbinding ontstaat, en zorgen in combinatie met de slanke vorm voor een extreem grote spaanruimte. Door de zeer kleine kristallen binnen de driehoek zijn altijd zeer scherpe snijranden beschikbaar, terwijl slechts een minimum van de schuurkorrel wegbreekt. Lawaai en trillingen worden met 50% gereduceerd, stof met 80 %.

Toepassing: voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen. Ultieme agressiviteit voor de snelste bewerking.
Opmerking: dankzij de aangepaste geometrie is het gebruik van een speciale klemflensset niet nodig. Niet geschikt voor omvangslijpen.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD