Slijpkapje, vorm C, 5 x 11 mm
Toepassingsaanwijzing Schuurkappen
- De schuurkappen kunnen met een lichte rechtsse draai op of van de houder geschoven worden.
- Het verwisselen wordt eenvoudiger, als de schuurkap-drager in de machine opgespannen is.
- De schuurkappen bereiken hun beste resultaten bij een schuursnelheid van 10-20 m/s.
- De maximale omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
- Het aangegeven maximale toerental mag uit veiligheidsoverwegingen niet overschreven worden.
Uitvoering: Kunstharsgebonden korundstrooiing (A). Met zeer goede korrelhechting en lange standtijd.
Toepassing: Voor afwerk-werkzaamheden in de werktuigbouw op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor de bewerking van matrijzen, bochten en boorgaten, met gebruik van flexibele assen of rechte slijpers.