Eriks
PFERD

PFERD Slijpkapje Vorm A 5x10mm K80

  • ERIKS:23428899
  • Fabrikant:4007220150788
Image 1
Slijpkapje, vorm A, 5 x 10 mm

Toepassingsaanwijzing Schuurkappen

-    De schuurkappen kunnen met een lichte rechtsse draai op of van de houder geschoven worden.
-    Het verwisselen wordt eenvoudiger, als de schuurkap-drager in de machine opgespannen is.
-    De schuurkappen bereiken hun beste resultaten bij een schuursnelheid van 10-20 m/s.
-    De maximale omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
-    Het aangegeven maximale toerental mag uit veiligheidsoverwegingen niet overschreven worden.

Uitvoering: Kunstharsgebonden korundstrooiing (A). Met zeer goede korrelhechting en lange standtijd.

Toepassing: Voor afwerk-werkzaamheden in de werktuigbouw op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor de bewerking van matrijzen, bochten en boorgaten, met gebruik van flexibele assen of rechte slijpers.
Opslaan in lijst

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Diameter
5 mm