Uitvoering: gesleufde rubberwals met schacht van 3 mm of 6 mm. De slijpkappen kunnen met een lichte draai naar rechts op of af worden geschoven van de houder. De wissel wordt gemakkelijker wanneer de slijpkaphouder in de aandrijfmachine is opgespannen. De slijpkappen bereiken hun beste resultaten bij een snelheid van 10-20 m/s.
Toepassing: voor opname van naadloos gevormde slijpkappen. Door de centrifugaalkracht wordt de kap tijdens de werkzaamheden vastgehouden.
Opmerking: de maximale omloopsnelheid bedraagt 25 m/s. Het aangegeven maximale toerental mag om veiligheidsredenen niet worden overschreden.
KEL, 11 x 25 mm. Max. 40000 min-1.
€ 8,00/ stukexcl. btw
€ 9,68incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150