Eriks
PFERD

PFERD Slijpkaphouder vorm A 7x12x3mm

  • ERIKS:23428892
  • Fabrikant:4007220147146
Image 1
Slijpkaphouder POLICAP

Uitvoering: gesleufde rubberwals met schacht van 3 mm of 6 mm. De slijpkappen kunnen met een lichte draai naar rechts op of af worden geschoven van de houder. De wissel wordt gemakkelijker wanneer de slijpkaphouder in de aandrijfmachine is opgespannen. De slijpkappen bereiken hun beste resultaten bij een snelheid van 10-20 m/s.

Toepassing: voor opname van naadloos gevormde slijpkappen. Door de centrifugaalkracht wordt de kap tijdens de werkzaamheden vastgehouden.

Opmerking: de maximale omloopsnelheid bedraagt 25 m/s. Het aangegeven maximale toerental mag om veiligheidsredenen niet worden overschreden.



ZYA, 7 x 12 mm. Max. 65000 min-1.

Opslaan in lijst

€ 6,26/ stukexcl. btw

€ 7,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
7 mm
Stiftaansluiting
3 mm