Eriks
PFERD

PFERD Slijpkap vorm L voor 5x15mm K80

  • ERIKS:23873172
  • Fabrikant:4007220151235
Image 1
Slijpkap POLICAP

Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A). Met zeer goede korrelhechting en lange levensduur.

Toepassing: voor afwerking in de werktuigbouw op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor bewerking van lijstwerk, bochten en boorgaten met flexibele assen of boormachines.



KEL, 5 x 15 mm. Max. 40000 min-1.

Opslaan in lijst

€ 0,93/ stukexcl. btw

€ 1,13incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
80