Eriks
PFERD

PFERD Slijpkap vorm L voor 11x25mm K60

  • ERIKS:23428913
  • Fabrikant:4007220151266
Image 1
Slijpkap POLICAP

Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A). Met zeer goede korrelhechting en lange levensduur.

Toepassing: voor afwerking in de werktuigbouw op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor bewerking van lijstwerk, bochten en boorgaten met flexibele assen of boormachines.



KEL, 11 x 25 mm. Max. 20000 min-1.

Opslaan in lijst

€ 1,10/ stukexcl. btw

€ 1,33incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
60
Diameter
11 mm