Eriks
PFERD

PFERD Slijpkap vorm G voor 5x11mm K150

  • ERIKS:23428910
  • Fabrikant:4007220151099
Image 1
Slijpkap POLICAP

Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A). Met zeer goede korrelhechting en lange levensduur.

Toepassing: voor afwerking in de werktuigbouw op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor bewerking van lijstwerk, bochten en boorgaten met flexibele assen of boormachines.



WKG, 5 x 11 mm. Max. 40000 min-1.

Opslaan in lijst

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
150