Eriks
PFERD

PFERD Set schuurhulzen PCS 110 A

  • ERIKS:23875334
  • Fabrikant:4007220355404
Image 1
PFERD heeft de keuze van de gereedschappen in de POLICAP®-set op de meest gangbare toepassingen afgestemd.
Inhoud:
van elk 5 stuks POLICAP®-slijpkappen PC 1015 A A, 1317 A A en 1626 A A (korrelgrofte 60, 150, 280)
van elk 10 stuks POLICAP®-slijpkappen PC 0510 A A en 0712 A A (korrelgrofte 60 resp.80 en 150, 280)
van elk 1 stuk POLICAP®-slijpkaphouder PCT 0510 A/3, 0712 A/3, 1015 A/3, 1317 A/6 en 1626 A/6
Opslaan in lijst

€ 163,81/ stukexcl. btw

€ 198,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD