Eriks
PFERD

PFERD Schuurwiel Polinox PNG10050/6A K280

  • ERIKS:23150881
  • Fabrikant:4007220499603
Image 1
Polijstborstel POLINOX

PNG
Uitvoering: polyamidevlies mit korundstrooiing (A). Het schuurvlies is in meerdere strips golfvormig om een kern gewikkeld. Met 6 mm-spanschacht.

Toepassing: zeer geschikt voor het aanzetloos matteren van oppervlakken. Tevens voor matten, satineren en reinigen. Aanbev. 3000 min-1, max. 6000 min-1.

Opslaan in lijst

€ 49,44/ stukexcl. btw

€ 59,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
280