Eriks
PFERD

PFERD Schuurwiel Polinox PNG10050/6A K180

  • ERIKS:23429073
  • Fabrikant:4007220499597
Image 1
Polijstborstel POLINOX

PNG
Uitvoering: polyamidevlies mit korundstrooiing (A). Het schuurvlies is in meerdere strips golfvormig om een kern gewikkeld. Met 6 mm-spanschacht.

Toepassing: zeer geschikt voor het aanzetloos matteren van oppervlakken. Tevens voor matten, satineren en reinigen. Aanbev. 3000 min-1, max. 6000 min-1.
Opslaan in lijst

€ 37,41/ stukexcl. btw

€ 45,27incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
180
Diameter
100 mm
Breedte
50 mm
Stiftaansluiting
6 mm