Eriks
PFERD

PFERD Schuurwals korund 80x50mm K100/6

  • ERIKS:23150876
  • Fabrikant:4007220157183
Image 1
Polijstborstel POLINOX®

PNLUitvoering: vlies met korundstrooiing (A). Het schuurvlies is lamelvorming radiaal geplaatst. De lamellen staan zeer dicht opeen, waardoor een lange levensduur wordt behaald. Met 6 mm-spanschacht. Toepassing: voor het bewerken van normaal staal, roestvrijstaal, aluminium en kunststoffen. Ideaal voor vlakbewerking.

80 x 50 mm. Aanbev. 4000 min-1, max. 7500 min-1.

Opslaan in lijst

€ 19,67/ stukexcl. btw

€ 23,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
100