PNLUitvoering: vlies met korundstrooiing (A). Het schuurvlies is lamelvorming radiaal geplaatst. De lamellen staan zeer dicht opeen, waardoor een lange levensduur wordt behaald. Met 6 mm-spanschacht. Toepassing: voor het bewerken van normaal staal, roestvrijstaal, aluminium en kunststoffen. Ideaal voor vlakbewerking.
60 x 50 mm. Aanbev. 5000 min-1, max. 10000 min-1.
€ 15,63/ stukexcl. btw
€ 18,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150