Eriks
PFERD

PFERD Schuurwals korund 40x20mm K100/6

  • ERIKS:23429049
  • Fabrikant:4007220157060
Image 1
Polijstborstel POLINOX®PNL Uitvoering: vlies met korundstrooiing (A). Het schuurvlies is lamelvorming radiaal geplaatst. De lamellen staan zeer dicht opeen, waardoor een lange levensduur wordt behaald. Met 6 mm-spanschacht. Toepassing: voor het bewerken van normaal staal, roestvrijstaal, aluminium en kunststoffen. Ideaal voor vlakbewerking.40 x 20 mm. Aanbev. 7500 min-1, max. 15000 min-1.
Opslaan in lijst

€ 7,67/ stukexcl. btw

€ 9,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
100
Diameter
40 mm
Breedte
20 mm
Stiftaansluiting
6 mm