Eriks
PFERD

PFERD Schuurvel Silicium carbide 230x280 - P180

  • ERIKS:23875177
  • Fabrikant:4007220588246
Image 1
De papieren schuurvellen papier voldoen aan ISO 21948.
Schuurvellen papier watervast, uitvoering SiC: Het SiC-slijpmiddel maakt het gebruik op lakken en glas mogelijk.
Speciaal geschikt voor alle natte slijpwerkzaamheden bij conventionele lakopbouw.
Voordelen: Zeer flexibel licht papier Zeer goede korrelhechting Kunnen zowel bij nat en droog slijpen gebruikt worden Schuurvellen papier,
uitvoering korund A: Voordelig alternatief voor normale belasting bij de bewerking van gelakte vlakken op hout en metalen.
Voordelen:
Stabiel papier
Goed slijpvermogen
Bestelaanwijzing voor BP:
De korrelgroftes 100, 120, 150,180 en 220 worden in de verpakkingseenheid van 100 stuks geleverd.
Opslaan in lijst

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
180
Lengte
280 mm
Breedte
230 mm
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide
Materiaal drager
Waterproof papier