Eriks
PFERD

PFERD Schuurvel COMBIDISC Z K8050mm

  • ERIKS:23428738
  • Fabrikant:4007220266519
Image 1
COMBIDISC®-schuurblad CD zirkoon/korund Z, Ø 50 mm

Uitvoering: kunstharsgebonden zirkoon/korundstrooiing (Z), op scheurvast, sterk textiel-draagmateriaal, gelijkmatig en licht open. Met zeer goede korrelhechting, lange standtijd, lage aandrukkracht en goed aanpassingsvermogen.

Toepassing: voor schuurwerkzaamheden van hoog warmtebestendige materialen zoals Ni-Co-legeringen alsmede voor RVS.

Aanwijzing: onze aanbeveling hier is de inzet van harde of middelharde schuurbladhouder voor een optimale toepassing.
Opslaan in lijst

€ 1,73/ stukexcl. btw

€ 2,09incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
50 mm
Korrel
P80
Materiaal bekleding
Zirkonium