Eriks
PFERD

PFERD Schuurvel Aluminiumoxide 230x280 - P80

  • ERIKS:23875161
  • Fabrikant:4007220587416
Image 1
De linnen schuurvellen kunnen naar behoefte op de gevraagde maat gescheurd worden.
Zij voldoen aan ISO 21948.
Schuurvellen linnen bruin:
Geschikt voor universeel gebruik met extreem hoge belasting bij de bewerking van gelegeerde en ongelegeerde stalen en non-ferrometalen.
Voordelen:
Zeer flexibel weefsel
Zeer goede korrelhechting
Hoog slijpvermogen
Olie- en petroleumbestendig
Schuurvellen linnen blauw:
Voordelig alternatief voor normale belasting bij de bewerking van gelakte vlakken op hout en metalen.
Voordelen:
Stabiel weefsel
Goede korrelhechting
Goed slijpvermogen
Bestelaanwijzing voor BG blauw:
De korrelgroftes 100, 120, 150, 180 en 220 worden in de verpakkingseenheid van 100 stuks geleverd.
Opslaan in lijst

€ 1,53/ stukexcl. btw

€ 1,85incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Korrel
80
Lengte
280 mm
Breedte
230 mm
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Materiaal drager
Licht polylinnen