Eriks
PFERD

PFERD Schuurstift KE 2545 6 ADW 30 M 5V,

  • ERIKS:23872255
  • Fabrikant:4007220534687
Image 1
Korund-slijpstift, kegelvorm, 6 mm-schacht

Uitvoering: grove korrel, keramische binding 5 V. Toepassing: voor een comfortabelere werkhouding bij het bewerken van oppervlakken en bij het slijpen van hollijsten.

STEEL Edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M). Bijzonder geschikt voor vlakbewerking . Aanbev. omtreksnelheid 30–50 m/s.

Opslaan in lijst

€ 4,30/ stukexcl. btw

€ 5,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
30
Diameter
25 mm
Hardheid
M
Vorm
Kegel KE
Lengte
45 mm
Stiftaansluiting
6 mm