Eriks
PFERD

PFERD Schuurschijf Combidisc CD diam. 75 - P80

  • ERIKS:23873476
  • Fabrikant:4007220617342
Image 1
COMBIDISC®-schuurblad CD keramische korrel, Ø 75 mm

Uitvoering: schuurmiddel met keramische korrel (CO-COOL). Aggressief schuren met hoogste afschuurprestatie. Schuuractieve hulpstoffen in deklaag brengen een goed herkenbare afschuurverbetering, voorkomen het vollopen en zorgen voor een koelere schuring.

Toepassing: geschikt voor schuurwerkzaamheden van gelegeerde en ongelegeerde stalen, gietijzer en harde metaalachtige lagen.
Opslaan in lijst

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
75 mm
Korrel
P80
Materiaal bekleding
Keramiek