CC-GRIND-STRONG SG STEEL
Uitvoering: kunstharsgebonden korundspreiding (Z) met meeslijpende glasweefseldrager en drie schuurlagen, gelijkmatig en licht open. Door de innovatieve, uiterst sterke laagstructuur van de vezelsteunschijf is de schijf net zo geschikt voor hard en ruw gebruik als een afbraamschijf. Snelle voortgang van de werkzaamheden door zeer agressief slijpmiddel. Lawaai en trillingen worden met 50% gereduceerd, stof met 70 %.
Toepassing: voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.
Opmerking: drie keer zo lange levensduur als CC-GRIND-SOLID SG STEEL door de meeslijpende steunschijf en drie slijpmiddellagen, die na elkaar kunnen worden afgewerkt.
€ 11,62/ stukexcl. btw
€ 14,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150