Eriks
PFERD

PFERD Schuurschijf CC-GRIND STRONG-STEEL 115mm

  • ERIKS:14591406
  • Fabrikant:4007220104477
Image 1
Slijpschijf voor het bewerken van staal en walshuid

CC-GRIND-STRONG SG STEEL
Uitvoering: kunstharsgebonden korundspreiding (Z) met meeslijpende glasweefseldrager en drie schuurlagen, gelijkmatig en licht open. Door de innovatieve, uiterst sterke laagstructuur van de vezelsteunschijf is de schijf net zo geschikt voor hard en ruw gebruik als een afbraamschijf. Snelle voortgang van de werkzaamheden door zeer agressief slijpmiddel. Lawaai en trillingen worden met 50% gereduceerd, stof met 70 %.

Toepassing: voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen.

Opmerking: drie keer zo lange levensduur als CC-GRIND-SOLID SG STEEL door de meeslijpende steunschijf en drie slijpmiddellagen, die na elkaar kunnen worden afgewerkt.

Opslaan in lijst

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD