Eriks
PFERD

PFERD Schuurschijf CC-GRIND Solid SGP RVS 115mm

  • ERIKS:14591408
  • Fabrikant:4007220105016
Image 1
Slijpschijf CC-GRIND-SOLID SGP INOX voor roestvrijstaalbewerking

Uitvoering: driehoekige VICTOGRAIN-slijpkorrel. Alle slijpkorrels zijn qua vorm en grootte gelijk aan elkaar en staan onder een optimale hoek ten opzichte van het werkstuk, zodat iedere slijpkorrel met weinig energie in het werkstuk kan dringen. De slijpkorrels worden aan één kant van de driehoek op de drager gefixeerd, waardoor een bijzonder sterke verbinding ontstaat, en zorgen in combinatie met de slanke vorm voor een extreem grote spaanruimte. Door de zeer kleine kristallen binnen de driehoek zijn altijd zeer scherpe snijranden beschikbaar, terwijl slechts een minimum van de schuurkorrel wegbreekt. Lawaai en trillingen worden met 50% gereduceerd, stof met 80%.

Toepassing: voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen. Vooral geschikt voor harde en ruwe slijpwerkzaamheden.

Opmerking: niet geschikt voor omvangslijpen. Alleen te gebruiken met spanflenzenset voor CC-GRIND®-SOLID.

Opslaan in lijst

€ 10,29/ stukexcl. btw

€ 12,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD