Eriks
PFERD

PFERD Schuurschijf CC-GRIND Solid SG STEEL 115mm

  • ERIKS:12532115
  • Fabrikant:4007220887059
Image 1
Slijpschijf CC-GRIND-SOLID SG STEEL voor staalbewerking

Uitvoering: keramische korrel (CO) op scheurvaste, sterke glasweefseldrager, gelijkmatig en licht open. De innovatieve hoge-sterkte composiet constructie van de schijf garandeert een even robuust en veilig gebruik als bij een gewone afbraamschijf. Lawaai en trillingen worden tot 50% verminderd, stof zelfs tot 80%.

Toepassing: voor vlakslijpen, lasnaadbewerking, afkanten en ontbramen. Niet geschikt voor omvangslijpen.

Opslaan in lijst

€ 6,10/ stukexcl. btw

€ 7,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Geschikt voor metaal
Ja