Eriks
PFERD

PFERD Schuurhulshouder cilindrisch 45x30/6

  • ERIKS:23872882
  • Fabrikant:4007220146934
Image 1
De met "H" aangeduide slijphulshouders hebben een hogere hardheid en laten een zwaardere druk bij het slijpen toe.Zij zijn minder elastisch en zijn uitstekend geschikt voor het slijpen van kanten.Slijphulshouders normale uitvoering = hardheid ca. 65-70 Shore A Slijphulshouders speciale uitvoering H = hardheid ca. 80 Shore A
Opslaan in lijst

€ 15,67/ stukexcl. btw

€ 18,96incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
45 mm
Lengte
30 mm
Stiftaansluiting
6 mm
Lengte aansluiting
35 mm