Eriks
PFERD

PFERD Schuurhulshouder cilindrisch 13x25/6

  • ERIKS:23872870
  • Fabrikant:4007220146804
Image 1
De met "H" aangeduide slijphulshouders hebben een hogere hardheid en laten een zwaardere druk bij het slijpen toe.Zij zijn minder elastisch en zijn uitstekend geschikt voor het slijpen van kanten.Slijphulshouders normale uitvoering = hardheid ca. 65-70 Shore A Slijphulshouders speciale uitvoering H = hardheid ca. 80 Shore A
Opslaan in lijst

€ 13,69/ stukexcl. btw

€ 16,56incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
13 mm
Lengte
25 mm
Stiftaansluiting
6 mm