Eriks
PFERD

PFERD Schuurhulshouder cilindrisch 10x10/6

  • ERIKS:23872867
  • Fabrikant:4007220146774
Image 1
De met "H" aangeduide slijphulshouders hebben een hogere hardheid en laten een zwaardere druk bij het slijpen toe.Zij zijn minder elastisch en zijn uitstekend geschikt voor het slijpen van kanten.Slijphulshouders normale uitvoering = hardheid ca. 65-70 Shore A Slijphulshouders speciale uitvoering H = hardheid ca. 80 Shore A
Opslaan in lijst

€ 8,97/ stukexcl. btw

€ 10,85incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
10 mm
Lengte
10 mm
Stiftaansluiting
6 mm
Lengte aansluiting
35 mm