Eriks
PFERD

PFERD Schuurhuls zirkoon Cool 22x20mm Z80

  • ERIKS:23872953
  • Fabrikant:4007220148037
Image 1
Schuurhuls, zirkoonkorund, korrel 80

Uitvoering: kunstharsgebonden zirkoniumkorundbezetting (Z-COOL). Uiterst agressief schuurvermogen, effectief bij hoge aandrukkracht en zorgt voor uitstekende materiaalafdracht. Koele schuurwerking, geen vollopen van het gereedschap. Hoogste afdracht bij lange levensduur.

Toepassing: voor roestvrijstaal. Voor het bewerken van lijstwerk, bochten en boringen met flexibele assen of boormachines.

Opslaan in lijst

€ 0,54/ stukexcl. btw

€ 0,65incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Zirkonium
Diameter
22 mm
Lengte
20 mm