Eriks
PFERD

PFERD Schuurhuls korund 29x30mm K150

  • ERIKS:23873017
  • Fabrikant:4007220148808
Image 1
Schuurhuls, conisch, korund, korrelgrootte 150

Uitvoering: kunstharsgebonden korundstrooiing (A), sterk gevoerd. Met zeer goede korrelhechting, lange levensduur, lage aandrukkracht en zeer goed aanpassingsvermogen. Toepassing: voor staal, kunststof, GFK en hout. Ook beperkt geschikt voor gietijzer. Voor het bewerken van lijstwerk, bochten en boringen met flexibele assen of boormachines.

Opslaan in lijst

€ 1,99/ stukexcl. btw

€ 2,41incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
150
Diameter
29 mm
Lengte
30 mm