Eriks
PFERD

PFERD Schuurhuls 38x25 P60 Aluminium oxide

  • ERIKS:23872974
  • Fabrikant:4007220148297
Image 1
Leverbaar in cilindrische en conische vorm.Slijpmiddel: korund AVoor universele slijpopgaven van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Opslaan in lijst

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
60
Diameter
38 mm
Lengte
25 mm