Eriks
PFERD

PFERD Schuurhuls 22x20 P240 Aluminium oxide

  • ERIKS:23872951
  • Fabrikant:4007220148013
Image 1
Leverbaar in cilindrische en conische vorm.Slijpmiddel: korund AVoor universele slijpopgaven van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Opslaan in lijst

€ 0,48/ stukexcl. btw

€ 0,58incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
240
Diameter
22 mm
Lengte
20 mm