Eriks
PFERD

PFERD Schuurhuls 08x10 P150 Aluminium oxide

  • ERIKS:23872922
  • Fabrikant:4007220147658
Image 1
Leverbaar in cilindrische en conische vorm.Slijpmiddel: korund AVoor universele slijpopgaven van fijn tot zeer fijn slijpen op metalen en andere materialen.
Opslaan in lijst

€ 0,47/ stukexcl. btw

€ 0,57incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
150
Diameter
8 mm
Lengte
10 mm