Eriks
PFERD

PFERD Ronde borstel, ongetordeerd, staaldraad RBU 18025/32,2 0,30

  • ERIKS:23873944
  • Fabrikant:4007220658741
Image 1
Voordelen: Hoge standtijd en agressief borsteleffect door speciale kwaliteitsdraden en extreem hoge belegdichtheid
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik.
Speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik.
Opslaan in lijst

€ 36,31/ stukexcl. btw

€ 43,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter borstel
180 mm
Materiaal
Staal
Draaddiameter
0.3 mm
Max. toerental
6
Breedte
25
Boringsdiameter
50.8