Eriks
PFERD

PFERD Ronde borstel, ongetordeerd, RVS staaldraad RBU 25020/22,2 0,30

  • ERIKS:23873964
  • Fabrikant:4007220597927
Image 1
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik.
Opslaan in lijst

€ 54,19/ stukexcl. btw

€ 65,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter borstel
250 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draaddiameter
0.3 mm
Max. toerental
3.6
Breedte
20
Boringsdiameter
31.8