Eriks
PFERD

PFERD Ronde borstel, ongetordeerd, RVS staaldraad RBU 20016/22,2 0,30

  • ERIKS:23873955
  • Fabrikant:4007220597910
Image 1
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik.
Opslaan in lijst

€ 33,58/ stukexcl. btw

€ 40,63incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter borstel
200 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draaddiameter
0.3 mm
Max. toerental
6
Breedte
16
Boringsdiameter
31.8