Eriks
PFERD

PFERD Ronde borstel, ongetordeerd, RVS staaldraad RBU 15025/32,2 0,30

  • ERIKS:23873941
  • Fabrikant:4007220658789
Image 1
Voordelen: Hoge standtijd en agressief borsteleffect door speciale kwaliteitsdraden en extreem hoge belegdichtheid
Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden op grote vlakken bij handmatig en machinaal gebruik.
Speciaal ontwikkeld voor industrieel gebruik.
Opslaan in lijst

€ 71,86/ stukexcl. btw

€ 86,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter borstel
150 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Draaddiameter
0.3 mm
Max. toerental
6
Breedte
25
Boringsdiameter
50.8