Eriks
PFERD

PFERD Reciprozaagblad diamant 95mm

  • ERIKS:23871019
  • Fabrikant:4007220535967
Image 1
Zij kenmerken zich in het bijzonder door de variabele snijgeleiding voor het verkrijgen van de meest verschillende geometriën
en de hoge standtijd.
Geschikt voor alle decoupeerzagen met Bosch-opname. 
Diamant-decoupeer-zaagbladen zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK), bijv. voor de reparatie
van uitsparingen in de tankbouw of het op maat snijden van geprefabriceerde platen.
Opslaan in lijst

€ 38,00/ stukexcl. btw

€ 45,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Totale lengte
95 mm
Materiaal
Diamant