Eriks
PFERD

PFERD Polinox slijpwiel PNER-MH 150x25x25,4 Middelhard A F

  • ERIKS:23874581
  • Fabrikant:4007220355527
Image 1
Ontwikkeld voor het gebruik op rechte slijpmachines en buigzame asmachines.
Bijzonder goed geschikt voor de bewerking van kleinere vlakken op onderdelen uit edelstaal (INOX) en titaanlegeringen.
De slijpwielen met ø 150 mm kunnen ook op slijpblokken gebruikt worden voor de nabewerking van bijv.
chirurgische instrumenten.
Slijpmiddel: A = korund SiC = siliciumcarbide Toepassingsaanbevelingen: POLINOX®-compactslijpwielen PNERS bereiken hun beste prestatie
bij een snijsnelheid van 15–35 m/s.
Hierbij wordt een ideaal compromis tussen bereikt tussen het verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het
werkstuk en de slijtage van het gereedschap.
Opslaan in lijst

€ 85,91/ stukexcl. btw

€ 103,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
150 mm
Boorgatdiameter
25.4 mm
Dikte
25 mm
Korrel
Fijn
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide