Eriks
PFERD

PFERD Polinox slijpwiel 200x50 korrel 280 Aluminium oxide

  • ERIKS:23874515
  • Fabrikant:4007220479711
Image 1
Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht.
Door de dicht gepakte lamellen wordt een hoge standtijd beriekt.
Het gereedschap wordt hoofzakelijk gebruikt voor de werking van grote vlakken.
Slijpmiddel: korund A
Opslaan in lijst

€ 89,73/ stukexcl. btw

€ 108,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
280
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm