Eriks
PFERD

PFERD Polinox slijpstift 80x50x6 korrel 180 Silicium carbide

  • ERIKS:23874498
  • Fabrikant:4007220293720
Image 1
Het slijpvlies is lamelvormig radiaal aangebracht.
Door de zeer dicht gepakte lamellen wordt een hoge standtijd bereikt.
Het gereedschap wordt hoofzakelijk gebruikt voor de oppervlaktebewerking.
Slijpmiddel: A = korund SiC = siliciumcarbide
Opslaan in lijst

€ 17,11/ stukexcl. btw

€ 20,70incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Siliciumcarbide
Korrel
180
Diameter
80 mm
Breedte
50 mm
Stiftaansluiting
6 mm