Eriks
PFERD

PFERD Polinox schuurwiel 150x50 korrel 100 Aluminium oxide

  • ERIKS:23874524
  • Fabrikant:4007220479780
Image 1
Bestaat uit meerdere sterk gegolfde slijpvliesstroken, die om een kern gewikkeld zijn.
Door de golvende vorm van het slijpvlies is aanzetvrij matteren van vlakken mogelijk.
Slijpmiddel: korund A
Opslaan in lijst

€ 55,15/ stukexcl. btw

€ 66,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
100
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm