Eriks
PFERD

PFERD Polinox schuurwiel 150x40 korrel 180 Aluminium oxide

  • ERIKS:23874532
  • Fabrikant:4007220293577
Image 1
Door de open aanbrenging en de hoge flexibiliteit van het slijpvlies wordt een uitstekende aanpassing aan contouren bereikt.
Daardoor is aanzetvrij matteren van vlakken, profielen en buizen mogelijk.
Slijpmiddel: korund A
Bestaan uit licht gegolfde slijpvliesstroken, die een metalen kern gelegd zijn.
Opslaan in lijst

€ 25,64/ stukexcl. btw

€ 31,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
180
Diameter
150 mm
Breedte
40 mm