Eriks
PFERD

PFERD Polinox schuurstift 80x50x6 korrel 280 Aluminium oxide

  • ERIKS:23874557
  • Fabrikant:4007220157268
Image 1
Het slijpvlies is in ronden (axiaal) tegen elkaar aangebracht.
Omdat de aparte vliesronden niet met elkaar verbonden zijn, is een goede aanpassing aan de contouren, bijv. bij de bewerking van profielen
en buizen, mogelijk.
Slijpmiddel: A = korund
Opslaan in lijst

€ 17,82/ stukexcl. btw

€ 21,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
280
Diameter
80 mm
Breedte
50 mm
Stiftaansluiting
6 mm